Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 36V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 36V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 36V; 12,6A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB36CAHR5G
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6SMB36CAHR5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 12,6A
Durchbruchspannung: 36V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.