Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 400V; 1,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 400V; 1,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 400V; 1,5A; Unidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB400A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 342V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,5A
Durchbruchspannung: 400V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,194*
€ 0,433*
1 Tag
390
5
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,299* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.