Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 47V; 9,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 47V; 9,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB
Diode: TVS; 600W; 47V; 9,4A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB47A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB47A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,4A
Durchbruchspannung: 47V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P6SMB
#Werbeaktionen: aac_202202;littelfuse_202212
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
25
€ 5,95*
ab € 0,2105*
€ 0,4156*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 1,092*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.