Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 47V; 9,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 47V; 9,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 47V; 9,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB47A-M3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB47A-M3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40,2V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 9,3A
Durchbruchspannung: 47V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6SMB
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.