Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 480V; 1,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 480V; 1,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB
Diode: TVS; 600W; 480V; 1,3A; Unidirektional; ±5%; DO214AA; P6SMB
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB480A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB480A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 408V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,3A
Durchbruchspannung: 480V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P6SMB
#Werbeaktionen: aac_202202;littelfuse_202212
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
25
€ 5,95*
ab € 0,219*
€ 0,3917*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,191*
€ 0,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.