Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 480V; 910mA; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 480V; 910mA; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 480V; 910mA; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB480A-M3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB480A-M3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 408V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 0,91A
Durchbruchspannung: 480V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6SMB
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,615*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.