Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 82V; 5,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 82V; 5,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 82V; 5,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB82A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB82A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 70,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,3A
Durchbruchspannung: 82V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: P6SMB
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.