Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 82V; 5,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 82V; 5,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 82V; 5,3A; Unidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMB82A-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     P6SMB82A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 70,1V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,3A
Durchbruchspannung: 82V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0425*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.