Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 31,1÷34,5V; 13,2A; Unidirektional; ±5%; SMB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 31,1÷34,5V; 13,2A; Unidirektional; ±5%; SMB
Diode: TVS; 600W; 31,1÷34,5V; 13,2A; Unidirektional; ±5%; SMB
Artikel-Nr.:
     2805-P6SMBJ28A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ28A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,2A
Durchbruchspannung: 31,1...34,5V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.