Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 100÷111V; 4,1A; Unidirektional; ±5%; SMB; P6SMBJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-P6SMBJ90A-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     P6SMBJ90A-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,1A
Durchbruchspannung: 100...111V
Leck strom: 5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Herstellerserie: P6SMBJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.