Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 0÷20m; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender; Bereich: 0÷20m; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-PA12B1T20C2
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PA12B1T20C2
EAN/GTIN:
     5709870366128
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 30Hz
Sensorgehäuse: M12
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...20m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensor-Art: Sender
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.