Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 6A/250VAC; IP53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 6A/250VAC; IP53
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 6A/250VAC; IP53
Artikel-Nr.:
     2805-PA20100
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PA 20100
EAN/GTIN:
     8018851057441
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: rot
Dichtheitsklasse: IP53
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.