Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 200mA; max.280VAC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PAA127P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PAA127P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Anschaltzeit: 500µs
Ausschaltzeit: 0,5ms
Äußere Abmessungen: 9,65x6,35x2,16mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 280V AC;max. 280V DC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,36*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3272* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 225,28*
€ 268,0832
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 223,97*
€ 266,5243
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 218,74*
€ 260,3006
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 216,36*
€ 257,4684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.