Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 250mA; max.400VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PAA140STR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PAA140STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand:
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 1ms
Äußere Abmessungen: 9,65x6,35x3,3mm
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 250mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 400V DC;max. 400V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.723,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 4,7238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.929,65*
€ 5.866,2835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.898,83*
€ 5.829,6077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.777,72*
€ 5.685,4868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.723,80*
€ 5.621,322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.