Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; 250Hz; PAusg: 2W; Ch: 1; Verstärkerkl: D; WCSP9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PAM8012AZN
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8012AZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: WCSP9
Frequenz: 250Hz
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsleistung: 2W
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rauscharm;Hitzeschutz;low distortion THD
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Verstärkerklasse: D
Versorgungsspannungsbereich: 2,5...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.