Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Audio-Verstärker; PAusg: 20W; Ch: 1; Verstärkerkl: D; SO16-EP; 4Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 20W; Ch: 1; Verstärkerkl: D; SO16-EP; 4Ω
IC: Audio-Verstärker; PAusg: 20W; Ch: 1; Verstärkerkl: D; SO16-EP; 4Ω
Artikel-Nr.:
     2805-PAM8320RDR
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8320RDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SO16-EP
Impedanz:
Integrierten Schaltkreises-Typ: Audio-Verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsleistung: 20W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Verstärkerklasse: D
Versorgungsspannungsbereich: 4,5...15V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,15*
1 Tag
2988
1
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 2,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.