Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; -0,95÷12bar; Polyamid 12; PAN-V0; rot; -30÷90°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PAN-V0-6X1-RT
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Hersteller: FESTO
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...90°C
Material: Polyamid 12
Anwendung: Wasser;Öl;Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...12bar
Resistenz gegenüber: Feuer
Shore-Härte: 57
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Herstellerserie: PAN-V0
Biegeradius: 13mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
50
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 5,36*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,90*
€ 7,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 12,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,44*
€ 13,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,94*
€ 11,83
pro Meter
ab 30 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.