Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-PB.1037
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     B.1037
EAN/GTIN:
     5907484330799
Hersteller: PAWBOL
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+PE
Entspricht Norm: PN EN 60309-1
Leitungsquerschnitt: 2,5...6mm2
Polarisierung: 6H
Mechanische Montage: Aufputz
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.