Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-PB.1089
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     B.1089
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 32A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+N+PE
Entspricht Norm: PN EN 60309-1
Leitungsquerschnitt: 2,5...6mm2
Polarisierung: 6H
Mechanische Montage: Aufputz
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.