Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; grün; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; grün; 100Stk.
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; grün; 100Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PB100-4GN
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     PB-100-4GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: grün
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.