Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 10A; Ifsm: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 10A; Ifsm: 135A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 10A; Ifsm: 135A
Artikel-Nr.:
     2805-PB1001-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     PB1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: 19x19x6,8mm
Ausgänge: Draht Ø1,0mm
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 10A
Strom im max. Impuls: 135A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kunststoffgehäuse;Zertifikat UL
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.