Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Empfänger; Bereich: 20m; PNP / NC; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Empfänger; Bereich: 20m; PNP / NC; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-PB10C1T20PC
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PB10C1T20PC
EAN/GTIN:
     5709870331676
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 30Hz
Sensorgehäuse: Ø10
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 20m
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: 5 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensor-Art: Empfänger
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.