Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV; 120°; 1000mA; λd: 365nm; Pmax: 3W; 3,4÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV; 120°; 1000mA; λd: 365nm; Pmax: 3W; 3,4÷4V
Leistungsdioden; UV; 120°; 1000mA; λd: 365nm; Pmax: 3W; 3,4÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-PB2D-3FLA-GS
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PB2D-3FLA-GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 3,4...4V
Max. Leistung: 3W
LED-Farbdioden: UV
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 365nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,5x3,5x1,3mm
Optische Leistung: 830...1070mW
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.