Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV; 35°; 700mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV; 35°; 700mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3535
Leistungsdioden; UV; 35°; 700mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3535
Artikel-Nr.:
     2805-PB2D-3JLA-G
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PB2D-3JLA-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3,2...4V
Max. Leistung: 3W
LED-Farbdioden: UV
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 390...400nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 700mA
Leuchtwinkel: 35°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,5x3,5x3,05mm
Optische Leistung: 1030mW
Form: lambertian
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.