Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV; 60°; 1000mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3,4÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV; 60°; 1000mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3,4÷4V
Leistungsdioden; UV; 60°; 1000mA; λd: 390÷400nm; Pmax: 3W; 3,4÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-PB2D-3KLA-G
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PB2D-3KLA-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 3,4...4V
Max. Leistung: 3W
LED-Farbdioden: UV
Achtung!: SDie UV-Dioden emittieren Strahlung, die für die Augen und die Haut schädlich ist. Verwende die Schutzausrüstung während der Arbeit damit.
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 390...400nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,3x3,3x2,48mm
Optische Leistung: 830...1050mW
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.