Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV-M; 30°; 700mA; λd: 385÷390nm; Pmax: 5W; 3535; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV-M; 30°; 700mA; λd: 385÷390nm; Pmax: 5W; 3535; SMD
Leistungsdioden; UV-M; 30°; 700mA; λd: 385÷390nm; Pmax: 5W; 3535; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PB2D-5JLA-UM
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PB2D-5JLA-UM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3,2...4V
Max. Leistung: 5W
LED-Farbdioden: UV-M
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 385...390nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 700mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,5x3,5x3,05mm
Optische Leistung: 910mW...1,15W
Herstellerserie: PB2D
Form: lambertian
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.