Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV-M; 30°; 700mA; λd: 380÷390nm; Pmax: 8W; 3535; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV-M; 30°; 700mA; λd: 380÷390nm; Pmax: 8W; 3535; SMD
Leistungsdioden; UV-M; 30°; 700mA; λd: 380÷390nm; Pmax: 8W; 3535; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PB2D-8JLA-UM
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PB2D-8JLA-UM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3...3,8V
Max. Leistung: 8W
LED-Farbdioden: UV-M
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 380...390nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 700mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,5x3,5x3,05mm
Optische Leistung: 1...1,15W
Herstellerserie: PB2D
Form: lambertian
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.