Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV-S; 30°; 700mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 8W; 3535; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV-S; 30°; 700mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 8W; 3535; SMD
Leistungsdioden; UV-S; 30°; 700mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 8W; 3535; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PB2D-8JLA-US
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PB2D-8JLA-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 3,4...4V
Max. Leistung: 8W
LED-Farbdioden: UV-S
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 365...370nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 700mA
Leuchtwinkel: 30°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3,5x3,5x3,05mm
Optische Leistung: 755...930mW
Herstellerserie: PB2D
Form: lambertian
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.