Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; 4PDT; 0,1A/30VDC; ON-ON; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; 4PDT; 0,1A/30VDC; ON-ON; THT
Schalter: Druck; Pos: 2; 4PDT; 0,1A/30VDC; ON-ON; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PBH4UEENAGX
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PBH4UEENAGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 30000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 7,3x7x22,2mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 2,75N
Knopfhöhe: 10,5mm
Schalterform: hervorstehend;quadratisch
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
E-SWITCH:
E-SWITCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.