Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; 47,5x47,5x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; 47,5x47,5x20mm
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO x2; 47,5x47,5x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-PBP-05
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     PBP-05
EAN/GTIN:
     5903669345671
Hersteller: ZAMEL
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 2
Anzahl Ausgänge: 2
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 47,5x47,5x20mm
Signal: LED
Kontaktkonfiguration: NO x2
Schaltweise: OFF-ON
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Relaiseigenschaften: Speicherung des Relaismodus
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.