Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV-P; 60°; 1000mA; λd: 410÷420nm; Pmax: 20W; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV-P; 60°; 1000mA; λd: 410÷420nm; Pmax: 20W; SMD
Leistungsdioden; UV-P; 60°; 1000mA; λd: 410÷420nm; Pmax: 20W; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PBSD-20KLA-UP
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PBSD-20KLA-UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 6...7,6V
Max. Leistung: 20W
LED-Farbdioden: UV-P
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 410...420nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 7x7x4,5mm
Optische Leistung: 2...3,61W
Herstellerserie: ProEngine
Form: lambertian
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.