Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; UV-S; 60°; 1000mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 20W; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; UV-S; 60°; 1000mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 20W; SMD
Leistungsdioden; UV-S; 60°; 1000mA; λd: 365÷370nm; Pmax: 20W; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-PBSD-20KLA-US
Hersteller:
     ProLight Opto
Herst.-Nr.:
     PBSD-20KLA-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: ProLight Opto
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 6,4...8,4V DC
Max. Leistung: 20W
LED-Farbdioden: UV-S
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Wellenlänge λd: 365...370nm
Diodenlinse: transparent;Quarz
LED Diodenstrom: 1A
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 7x7x4,5mm
Optische Leistung: 2...3W
Herstellerserie: ProEngine
Form: lambertian
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.