Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 47mm; L: 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 47mm; L: 72mm
Platte: universell; einseitig,Prototyp; W: 47mm; L: 72mm
Artikel-Nr.:
     2805-PC-4
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     PC-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Hersteller: SCI
Breite: 47mm
Länge: 72mm
Laminatstärke: 1,6mm
Platten-Typ: universell
Anzahl Lötpunkte: 417
Lötpunktraster: 2,54mm
Platinenausführung: einseitig;Prototyp
Weitere Suchbegriffe: eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.