Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 150mm; W: 20mm; schwarz; Polyamid; 10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettkabelbinder; L: 150mm; W: 20mm; schwarz; Polyamid; 10Stk.
Klettkabelbinder; L: 150mm; W: 20mm; schwarz; Polyamid; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PC-KAB0056
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 20mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
480
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,48*
€ 2,30*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,50*
€ 2,38*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,14*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0016
ab € 2,62*
Sonstiges
2direct
KAB0015
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.