Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 2,5mm2; 450V; 24A; rot; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC212S
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     89240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: rot
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0953*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.