Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 2,5mm2; 450V; 24A; orange; 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC213S
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     89241000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: orange
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 3
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.