Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 2,5mm2; 450V; 24A; gelb; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC214S
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     89242000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: gelb
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 4
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.