Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 2,5mm2; 450V; 24A; grau; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC215S
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     89243000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: grau
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 5
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,169*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.