Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 2,5mm2; 450V; 24A; schwarz; 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PC218S
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     89244000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Farbe: schwarz
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 24A
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 11mm
Anzahl Anschlüsse: 8
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.