Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittel; 1l; Flüssigkeit; Kunststoffbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lösungsmittel; 1l; Flüssigkeit; Kunststoffbehälter
Lösungsmittel; 1l; Flüssigkeit; Kunststoffbehälter
Artikel-Nr.:
     2805-PCB-CLEANER-A-1L
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 1l
Verpackungs-Art: Kunststoffbehälter
Chemischen Mittels-Typ: Lösungsmittel
Mittelanwendung: Beseitigen von Flussmitteln;Beseitigen von Verunreinigungen
Mittelbestimmung: Leiterplatten
Eigenschaften des Mittels: auf Alkoholbasis
Form: Flüssigkeit
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.