Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷5mm; 10÷30VDC; M18; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCID5ZKWM1873M12
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     PCID5ZKWM1873M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungsschalter ip67
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 64mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 300Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.