Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷5mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷5mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Sensor: induktiv; 0÷5mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PCIF-5ZP
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     PCIF-5ZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ITAMID
Äußere Abmessungen: 10x25x50mm
Gesamtlänge: 50mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.