Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NAMUR; 0÷2mm; 7÷18VDC; M12; IP67; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NAMUR; 0÷2mm; 7÷18VDC; M12; IP67; -25÷60°C
Sensor: induktiv; OUT: NAMUR; 0÷2mm; 7÷18VDC; M12; IP67; -25÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-PCIN-2
Hersteller:
     SELS
Herst.-Nr.:
     PCIN-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: SELS
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 7...18V DC
Gehäuse-Material: Messing
Entspricht Norm: ATEX / IECEx
Korpus-Verkleidung: Nickel
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: NAMUR
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.