Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: BNC; Stecker; männlich; 75Ω; RG6; Kompression


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: BNC; Stecker; männlich; 75Ω; RG6; Kompression
Steckverbinder: BNC; Stecker; männlich; 75Ω; RG6; Kompression
Artikel-Nr.:
     2805-PCT-BNC6
Hersteller:
     PCT
Herst.-Nr.:
     PCT-BNC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Hersteller: PCT
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kabel-Art: RG6
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 3GHz
Elektrische Montage: Kompression
Passendes Werkzeug: PCT-AIO-CT;CT2-AS-EX
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.