Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PVC-Schlauch
>
Artikel
Elektroisolierender Schlauch; PVC; weiss; -20÷80°C; ØInn: 8mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-PCV-8X0.5/WH
Hersteller:
KURANT
Herst.-Nr.:
PCV-8X0.5/WH
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller:
KURANT
Farbe:
weiss
Betriebstemperatur:
-20...80°C
Material:
PVC
Wandstärke:
0,5mm
Innendurchmesser:
8mm
Kabel Zubehör-Typ:
elektroisolierender Schlauch
Packungsinhalt:
50m
... >
Lager 2805
>
Abschirmungen und Schutzhüllen
>
Elektro-Isolationshüllen
Weitere Suchbegriffe:
kabelschlauch 50m
,
kabelschlauch
,
kabelschutzschlauch durchmesser innen 8mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,42*
€ 26,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen