Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 10nF; THT; ±20%; 10mm; -40÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX233710103
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX233710103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 275V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,72*
€ 287,6468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,88*
€ 283,0772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,40*
€ 264,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,60*
€ 254,184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,52*
€ 232,6688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.