Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 15nF; THT; ±20%; 10mm; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2337D64153
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2337D64153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 275V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 15nF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,896*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,04079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,344*
€ 147,96936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,992*
€ 145,17048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,552*
€ 139,88688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,264*
€ 132,40416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,896*
€ 116,49624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.