Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 180nF; THT; ±10%; 22,5mm; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2337J6D184
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2337J6D184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 275V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,18µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,60*
€ 225,624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,38*
€ 224,1722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,28*
€ 212,1532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,98*
€ 201,0862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,52*
€ 180,3088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.