Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 10nF; THT; ±10%; 10mm; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2339D67103
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2339D67103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 305V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,472*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,06103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,64*
€ 217,3416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,224*
€ 215,65656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,72*
€ 204,3468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,672*
€ 193,57968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,472*
€ 174,30168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.