Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 100nF; THT; ±10%; 15mm; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2339F6D104
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2339F6D104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 305V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,32*
€ 145,5608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,48*
€ 142,1812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,40*
€ 137,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,28*
€ 126,4732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,90*
€ 114,121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.